Schroevendraaier , Houten handvat, zeskant, aandrijving Phillips® PH2

Artikelnummer: ATHH.P2
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATHH.P2
EAN/GTIN 3148510117300
Nummer fabrikant ATHH.P2
L-nummer L60130 7136

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gevormd lemmet zodat een vastzittende schroef met lichte tikken kan worden losgedraaid
  • Gesmeed en gehard lemmet, zeskantig voor vast- of losdraaien met een sleutel
  • Het handvat-blad verbinding via ribben
  • Aan de kant van het lemmet is het handvat voorzien van een ingeperste stalen ring met demper, aan de andere kant beschermt een lederen slagkap het hout tegen de klappen
  • Verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • d [mm]: 26
  • d1 x L1 [mm]: 6 x 125
  • L [mm]: 235
  • L2 [mm]: 110
  • 6-kant [mm]: 10
  • Phillips [nr.]: PH2
  • [g]: 92