Schraubendreher mit Holzgriff PH2

Artikel-Nr.: ATHH.P2
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATHH.P2
EAN / GTIN 3148510117300
Herstellernummer ATHH.P2
L-Nummer L60130 7136

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchgängige Klinge, sodass eine blockierte Schraube mit leichten Schlägen gelöst werden kann
  • Geschmiedete und gehärtete Klinge, mit Sechskant versehen zum Anziehen oder Lösen mit einem Schlüssel
  • Heft-Klinge-Verbindung über Rippen
  • Auf der Klingenseite hat das Heft einen angepressten Stahlring mit Dämpfer, auf der anderen Seite schützt eine Lederschlagkappe das Holz vor den Schlägen
  • verchromt, poliert

Merkmal:

  • d [mm]: 26
  • d1 x L1 [mm]: 6 x 125
  • L [mm]: 235
  • L2 [mm]: 110
  • 6-Kant [mm]: 10
  • Phillips [Nr.]: PH2
  • Gewicht in Gramm: 92