Schroevendraaier , houten handvat, zeskant aandrijving, sleufaandrijving 5,5 mm

Artikelnummer: ATHH.5.5X100
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATHH.5.5X100
EAN/GTIN 3148510118208
Nummer fabrikant ATHH.5.5X100
L-nummer L60130 7022

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gevormd lemmet, zodat een vastzittende schroef met lichte slagen kan worden losgedraaid
  • Gesmeed en gehard lemmet, voorzien van een zeskant voor het vast- of losdraaien met een sleutel
  • Het lemmet is via ribben met het lemmet verbonden
  • Aan de kant van het lemmet is de handgreep voorzien van een aangeperste stalen ring met demper, aan de andere kant beschermt een leren slagkap het hout tegen de klappen
  • Gebrand

Kenmerk:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 5,5 x 100
  • E [mm]: 1,0
  • H3 [mm]: 0,6
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • 6-kant [mm]: 8
  • [g]: 58