Schraubendreher mit Holzgriff 5,5 mm

Artikel-Nr.: ATHH.5.5X100
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATHH.5.5X100
EAN / GTIN 3148510118208
Herstellernummer ATHH.5.5X100
L-Nummer L60130 7022

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchgängige Klinge, so dass eine blockierte Schraube mit leichten Schlägengelöst werden kann
  • Geschmiedete und gehärtete Klinge, mit einem Sechskant versehenzum Anziehen oder Lösen mit einem Schlüssel
  • Heft-Klinge-Verbindung über Rippen
  • Auf der Klingenseite hat das Heft einen angepressten Stahlring mit Dämpfer, auf der anderen Seite schützt eine Lederschlagkappe das Holz vor den Schlägen
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 5,5 x 100
  • E [mm]: 1,0
  • H3 [mm]: 0,6
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • 6-Kant [mm]: 8
  • Gewicht in Gramm: 58