Schroevendraaier, Roestvrij stalen blad ( sleuf 6,5x150 )

Artikelnummer: ATF6.5X150ST
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATF6.5X150ST
EAN/GTIN 3662424096242
Nummer fabrikant ATF6.5X150ST
L-nummer L60130 9840

Omschrijving

Omschrijving:

  • De grote corrosiebestendigheid van Inox-gereedschappen geeft ze een langere levensduur op plaatsen waar het risico op roest groot is
  • Het roestvrijstalen lemmet onderdeelnr. X46Cr13 wordt voornamelijk gebruikt voor hoogwaardig bestek, chirurgische instrumenten en remschijven
  • Ergonomische, schokbestendige, slijtvaste en chemisch bestendige bi-materiaal handgreep

Kenmerk:

  • A[mm]: 6,5
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,5x150
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 270
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 153