Schroevendraaier 5,5x125mm geïsoleerd

Artikelnummer: AT5.5X125TVE
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AT5.5X125TVE
EAN/GTIN 3662424095306
Nummer fabrikant AT5.5X125TVE
L-nummer L60130 9782

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid wordt elke schroevendraaier na productie gedurende 10 seconden getest met 10. 000 volt volgens VDE
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% levensduur + 100% weerstand
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger
  • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid
  • Profielen gefreesd met CNC-machine: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage
  • Gefreesd blad: -> incl. 5,5 mm
  • Blad met schroefdraad: 6,5 -> 12 mm

Kenmerk:

  • D[mm]: 3,0
  • D1[mm]: 5,5
  • D2[mm]: 5,8
  • D3[mm]: 7,5
  • L[mm]: 235
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 15
  • [G]: 83