LUKAS doorslijpschijf T41 voor staal 350x3,5 mm recht / gat 25,40 mm / voor snijinrichting

Artikelnummer: AT010022
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AT010022
EAN/GTIN 4018177404701
Nummer fabrikant AT010022
L-nummer L50260 161

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Geschikt voor alle machines bijv. • B • Benzinesnijder met 1 ″gereedschapshouder • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide • Geen verspilling van slijpmateriaal dankzij de rechte vorm: Slijpen tot in het midden van het gereedschap • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Het korund dat in deze doorslijpschijf wordt gebruikt, overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal en stelt u in staat kosteneffectief te werken.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: recht
Gebruik uit de vrije hand: nee
Hardheid: T
Korrelgrootte: 30
n max.: 5400 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: aluminiumoxide
Veiligheidsnorm: EN 12413
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 25,4 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 3.5 mm
Diameter gereedschap: 350 mm

Voordeel:

Het korund dat in deze doorslijpschijf wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal en stelt u in staat kostenefficiënt te werken.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Gietijzer: geschikt

Materiaal:

Staal

T.b.v.:

Snijden: goed geschikt
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Geschikt voor alle machines, bijv. benzinesnijders met 1″ gereedschapshouder
Goede prijs/prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide
Geen verspilling van slijpmateriaal dankzij de rechte vorm: slijpen tot in het midden van het gereedschap
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests