LUKAS T41 vágótárcsa acélhoz 350x3,5 mm egyenes / furat 25,40 mm / szeparátorhoz

Cikkszám: AT010022
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AT010022
EAN / GTIN 4018177404701
Gyártó száma AT010022
L-szám L50260 161

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Alkalmas minden géphez, pl. - benzines marógépek 1″-os szerszámtartóval - Jó ár/teljesítmény arány az alumínium-oxidnak köszönhetően - Nincs csiszolóanyag-pazarlás az egyenes alaknak köszönhetően: csiszolás a szerszám közepéig - Ellenőrzött minőség: nagy biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Az ebben a vágókorongban használt korund jó élettartammal nyűgöz le enyhe acélon, és lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.

Jellemző:

Szerszám alakja: egyenes
Szabadkézi használat: nem
Keménység: T
Szemcseméret: 30
n max.: 5400 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: alumínium-oxid
Biztonsági szabvány: EN 12413
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 25,4 mm
Szerszámszélesség/hosszúság/magasság: 3,5 mm
Szerszám átmérő: 350 mm

Előny:

Az ebben a vágókorongban használt korund jó élettartammal nyűgöz le az enyhe acélon, és lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Öntöttvas: alkalmas

Alapanyag:

Acél

Alkalmazható:

Vágás: jól alkalmazható
Fúrás: -
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Alkalmas minden géphez, pl. benzines vágógépek 1″-os szerszámtartóval.
Jó ár/teljesítmény arány az alumínium-oxidnak köszönhetően
Nincs csiszolóanyag-pazarlás az egyenes alaknak köszönhetően: csiszolás a szerszám közepéig.
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően