1/4″ Dopsleutel lang, AS954E 9/32″

Artikelnummer: AS2305A 9/32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AS2305A 9/32
EAN/GTIN 4991644008292
Nummer fabrikant AS2305A 9/32
L-nummer L60050 10432
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 50 mm
  • Dimensie D2: 10,9 mm
  • D1: 10,2 mm
  • Lengte: 5,5 mm
  • Hoogte: 40 mm
  • Drive: 1/4″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 9/32″
  • Interne dubbele zeskant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen