SG Grip 15 nitrilhandschoen (detailhandel) grijs/zwart XXL

Artikelnummer: APR12G8RXXL
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer APR12G8RXXL
EAN/GTIN 5036108450305
Nummer fabrikant APR12G8RXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De APR12-handschoen wordt geleverd in een verkoopklare verpakking.
  • Het is gemaakt van gerecycled 15-gauge PET-garen met vochtregulering voor droge en comfortabele handen.
  • Het heeft touchscreen-compatibele wijs- en duimvingers en een unieke gebreide constructie met een verlaagde pink voor een comfortabele pasvorm.
  • Met een kleinere CO2-voetafdruk in vergelijking met nylon, polyester en katoen, heeft het ook een ademende microschuim-nitrilcoating met microcup-structuur voor uitstekende grip en een ultradun oppervlak voor een verbeterd tastgevoel.

Kenmerk:

  • Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
  • Bespaart 227 g CO2 per paar tijdens de productie
  • Antimicrobiële afwerking Texpel Micro, doodt 99,9% van de bacteriën
  • Nitril microschuim coating, perfect voor taken die een zeer hoge behendigheid vereisen
  • Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën, brandstoffen en zuren en basen/alkaliën, en tegelijkertijd een goede duurzaamheid en flexibiliteit biedt.
  • Bevat 40% gerecycled materiaal
  • Siliconenvrij - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch zijn
  • Verminderd water- en energieverbruik tijdens de productie
  • Retail-label dat helpt bij de presentatie voor de detailhandel
  • Deze handschoen kan worden gebruikt met de meeste mobiele touchscreen-apparaten.
  • Bescherming tegen contactwarmte tot 100 °C
  • 15 gauge voering biedt de beste balans tussen beweeglijkheid en duurzaamheid
  • CE-gecertificeerd
  • CE voedselveilig
  • Nieuwe stijl

Diensten en productadviseurs

Meld u aan