• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

SG Grip 15 nitrilové rukavice (maloobchod) šedé/černé XXL

Artiklové číslo: APR12G8RXXL

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo APR12G8RXXL
EAN / GTIN 5036108450305
Číslo výrobce APR12G8RXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Rukavice APR12 jsou dodávány v balení připraveném k prodeji.
  • Je vyroben z recyklované příze PET o síle 15 gauge s funkcí odvodu vlhkosti, která zajišťuje suché a pohodlné ruce.
  • Má prsty kompatibilní s dotykovým displejem a jedinečnou pletenou konstrukci se sníženým malíčkem pro pohodlné nošení.
  • Ve srovnání s nylonem, polyesterem a bavlnou má menší uhlíkovou stopu a navíc je opatřen prodyšnou mikro pěnovou nitrilovou vrstvou s mikroskopickou strukturou pro vynikající přilnavost a ultratenkým povrchem pro lepší citlivost.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z recyklovaných plastových lahví
  • Při výrobě ušetří 227 g CO2 na jeden pár
  • Antimikrobiální povrchová úprava Texpel Micro ničí 99,9 % bakterií.
  • Nitrilový mikro pěnový povlak ideální pro úkoly vyžadující mimořádnou obratnost
  • Nitril je syntetický kaučuk, který je vysoce odolný vůči olejům, palivům, kyselinám a zásadám/bázím a zároveň poskytuje dobrou trvanlivost a flexibilitu.
  • Obsahuje 40 % recyklovaného materiálu
  • Bez silikonu – ideální pro výrobu, lakování, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • Snížená spotřeba vody a energie během výroby
  • Maloobchodní visačka, která pomáhá při prezentaci pro maloobchodní prodej
  • Tyto rukavice lze používat s většinou mobilních zařízení s dotykovým displejem.
  • Ochrana proti kontaktnímu zahřívání až do 100 °C
  • Vložka o tloušťce 15 gauge poskytuje nejlepší rovnováhu mezi obratností a odolností.
  • Certifikováno podle CE
  • CE potravinářská bezpečnost
  • Nový styl

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku