Klem SAUTER AE 04

Artikelnummer: AE 04
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AE 04
EAN/GTIN 4045761247680
Nummer fabrikant AE 04

Omschrijving

Omschrijving:

Bandklem, Spanwijdte 6 mm, 500 N, M6, (1 stuks)
Openingsbreedte (binnenin de bek): Max. 6 mm, voor trekproeven tot 500 N, schroefdraad M6; Overbelastingsbeveiliging: 150 % van [Max]; Eenvoudige bediening zonder gereedschap, het openen en sluiten van de bekken gebeurt met de bijgevoegde hefbomen; Leveringsomvang: 1 stuk;