• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Abrazadera SAUTER AE 04

Número de artículo: AE 04
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AE 04
EAN / GTIN 4045761247680
Número del fabricante AE 04

Descripción

Descripción:

Abrazadera de tensión para cintas, Ancho de apertura máximo 6 mm, 500 N, M6, (1 pieza)
Ancho de apertura máximo (ancho entre mordazas): Max. 6 mm, para pruebas de tracción hasta 500 N, rosca: M6; Seguridad contra sobrecarga: 150 % de [Max]; El manejo fácil sin herramientas, la apertura y el cierre de las mordazas se hace con levas; Alcance de suministro: 1 pieza;