Analytische balans; max 320 g, d = 0,0001 g

Artikelnummer: ABJ 320-4NM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ABJ 320-4NM
EAN/GTIN 4045761145344
Nummer fabrikant ABJ 320-4NM

Omschrijving

Omschrijving:

  • Analytische balans KERN ABJ 320-4NM, weegbereik 320 g, afleesbaarheid 0,0001 g
  • Doseerhulp: Hoge-stabiliteitsmodus en andere filterinstellingen mogelijk
  • Comfortabel recepteren/documenteren met gecombineerde tarra- /print functie. Bovendien worden de mengselbestanddelen van de receptuur automatisch genummerd en met nummer/gewichtswaarde afgedrukt
  • Automatische verzending van gegevens naar de pc/printer na elke stilstand van de weegschaa
  • ID-nummer van de weegschaal: 4-delig, vrij programmeerbaar, wordt in het justeer protocol afgedrukt
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 14 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, ⌀ 91 mm
  • Totale afmetingen (incl. windscherm) B×D×H 174×162×227 mm
  • Weegruimte B×D×H 174×162×227 mm
  • Nettogewicht ca. 7 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires