LUKAS conische borstel BKSW universeel 100x12 mm voor rechte slijpmachines, golvend

Artikelnummer: A350610012114
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A350610012114
EAN/GTIN 4027497361915
Nummer fabrikant A350610012114
L-nummer L50260 210

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Goede prijs-prestatieverhouding dankzij staaldraad • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel • Bedoeld voor de zwaarste verspanende bewerkingen dankzij de krimpdraad • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel dankzij de geïntegreerde M14-schroefdraad • Getest kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Tijdsbesparing: dit gereedschap kan direct op de machinespil of op een geschikte schacht met buitendraad worden gemonteerd. Er is geen extra gereedschap nodig.

Kenmerk:

Type borstel: kegelborstel
Draadmateriaal: Gegolfde staaldraad
Draaddikte: 0,35 mm
n max.: 12500 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Inwendige draad
Afmetingen gereedschapshouder: M14 binnendraad mm
Gereedschap breedte/lengte/hoogte: 12 mm
Diameter gereedschap: 100 mm

Voordeel:

Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt

Materiaal:

Staal
Gietijzer
Kunststof en hout

T.b.v.:

Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Reiniging: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -

Tip:

Goede prijs/prestatieverhouding dankzij staaldraad
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel
Ontworpen voor de zwaarste bewerkingen dankzij de gegolfde draad
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel dankzij geïntegreerde M14 schroefdraad
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests