Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij staaldraad • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel • Kan ook zonder beperkingen op het vlak worden gebruikt • Bedoeld voor de zwaarste verspanende bewerkingen dankzij golfdraad • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel dankzij geïntegreerde M14-schroefdraad • Geteste kwaliteit: hoog Veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spil van de machine of op een geschikte schacht met buitendraad worden gemonteerd. Er is geen extra gereedschap nodig. • Dankzij de potvorm van deze tool kan hij ook probleemloos vooraan gebruikt worden. Je blijft flexibel.
Kenmerk:
Type borstel: Komborstel
Draadmateriaal: Gegolfde staaldraad
Draaddikte: 0,35 mm
n max.: 12000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Inwendige draad
Afmetingen gereedschapshouder: M14 binnendraad mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 60 mm
Voordeel:
Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.
Dankzij de potvorm van dit gereedschap is ook frontaal gebruik zonder problemen mogelijk. Zij blijven flexibel.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Materiaal:
Staal
Gietijzer
Kunststof en hout
T.b.v.:
Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Goede prijs/prestatieverhouding dankzij staaldraad
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel
Kan ook aan de gezichtszijde werken zonder beperkingen
Ontworpen voor de zwaarste bewerkingen dankzij de gegolfde draad
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel dankzij geïntegreerde M14 schroefdraad
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests