LUKAS frees HFAS CarbonCut 8x20 mm schacht 8 mm vertanding CarbonCut gecoat

Artikelnummer: A10010820800CARB
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A10010820800CARB
EAN/GTIN 4027497166930
Nummer fabrikant A10010820800CARB
L-nummer L50250 674

Omschrijving

Omschrijving:

Bij stationair gebruik overtuigt de CarbonCut frees met optimale resultaten bij de bewerking van carbon: vezelscheuren, vezeluitsteeksels of niet volledig afgesneden vezels en ook verbrande hars behoren tot het verleden. Een perfect oppervlak en eersteklas kanten op het werkstuk kenmerken de CarbonCut met zijn scherpe snijkanten. Maar de Carbon-Cut toont niet alleen zijn potentieel bij de bewerking van koolstof, hij kan ook worden gebruikt voor de bewerking van andere composietmaterialen uit de lichtgewicht constructietechnologie, zoals GRP (glasvezelversterkte kunststoffen), composieten (gelaagde constructies, honingraatstructuren/honingraten) en aluminiumstructuren. Bovendien overtuigt hij met een uitstekende standtijd dankzij een voor deze toepassingen geoptimaliseerde coating. Het biedt een uitstekende bescherming tegen slijtage en stelt het gereedschap in staat extreem hoge thermische en mechanische belastingen te weerstaan zonder grote gebruiksbeperkingen, wat veel voordelen biedt, vooral bij stationair gebruik (bv. minder vervangingen/minder stilstandtijden).

Kenmerk:

gereedschapsdiameter 8 mm
Breedte / lengte / hoogte gereedschap: 20 mm
Gereedschapsopname: Schacht
Afmeting gereedschapshouder: 8 mm
Schachtlengte: 40 mm
Totale lengte: 60 mm
Vorm gereedschap: Cilinder
Vorm: HFAS-cilinder met voorhoofd
Totale gereedschapslengte: 60 mm
Snijrichting rechtssnijdend
Vertanding Z9 Alu grove facet-vertanding
Tandlengte: 20 mm

Voordeel:

De frees CarbonCut is het ideale gereedschap voor industrieel stationair frezen, zagen en boren (duiken) van innovatieve en hoogwaardige hightech materialen zoals met koolstofvezel versterkte lichtgewicht constructiematerialen.
Hoogwaardige coating voor minder gereedschapswissel: Maakt indruk met een uitstekende levensduur dankzij een coating die is geoptimaliseerd voor de zwaarste toepassingen.
De stalen assen van hoge kwaliteit van het gereedschap passen optimaal in de aandrijfmachine. Klemmen, slippen of zelfs breken van de as behoren tot het verleden.

Toepassing:

Kunststof/hout/rubber: Geschikt

Materiaal:

Plastic/hout

T.b.v.:

Afschuinen: Geschikt
Boren: Geschikt
Deburring: Geschikt
Frezen: Zeer geschikt
Precisiebewerking: Geschikt

Tip:

Hoge snijmogelijkheden voor het frezen van koolstof, CFRP of glasvezel
Extreem scherpe snijkanten
Lage wrijving dankzij de dunne, gladde en extreem harde, hoogwaardige coating
Geoptimaliseerde spaanafvoer voor het frezen van met koolstofvezel versterkte materialen
Lange levensduur en uitstekende levensduur bij stationair gebruik
Perfect voor gebruik met een robot of bij stilstand