Fraise LUKAS HFAS CarbonCut 8x20 mm tige 8 mm revêtement CarbonCut

Réf.: A10010820800CARB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article A10010820800CARB
EAN / GTIN 4027497166930
Réf. fabricant A10010820800CARB
Article hors catalogue L50250 674

Description

Description:

La fraise CarbonCut convainc dans l'application stationnaire avec des résultats optimaux lors de l'usinage du carbone : les fissures dans les fibres, les fibres en surplus ou les fibres qui ne sont pas entièrement coupées ainsi que la résine brûlée appartiennent au passé. Une surface parfaite et des arêtes de première qualité sur la pièce à usiner caractérisent le CarbonCut avec ses arêtes vives. Mais le potentiel de la Carbon-Cut ne se limite pas à l'usinage du carbone, cette fraise peut également être utilisée pour l'usinage d'autres matériaux composites issus de la technique de construction légère comme les PRV (plastiques renforcés de fibres de verre), les composites (constructions stratifiées, structures en nid d'abeille/Honneycombs) et les structures en aluminium. De plus, elle convainc par une excellente durée de vie grâce à un revêtement optimisé pour ces applications. Ce revêtement offre une excellente protection contre l'usure et permet à l'outil de résister à des contraintes thermiques et mécaniques extrêmement élevées sans subir d'inconvénients majeurs lors de son utilisation, ce qui présente de nombreux avantages, notamment dans le cadre d'une utilisation stationnaire (par ex. moins de changements/moins d'arrêts).

Caractéristique(s):

Diamètre de l'outil 8 mm
Largeur/longueur/hauteur de l'outil : 20 mm
Porte-outils: Queue
Cote de maintien de l'outil : 8 mm
Longueur de corps: 40 mm
Durée totale : 60 mm
Forme de l'outil : Cylindrique
Type: VÉRIN HFA avec front
Longueur totale de l'outil : 60 mm
Sens de la coupe Coupe à droite
Denture Z9 denture à facettes grossières alu
Longueur des dents : 20 mm

Avantage(s):

Le fraise CarbonCut est l'outil idéal pour le fraisage, le sciage et le perçage (plongée) fixes industriels de matériaux haute technologie innovants et de haute qualité tels que les matériaux de construction légers renforcés en fibre de carbone.
Revêtement hautes performances pour un changement d'outil réduit : Impressionne avec une excellente durée de vie grâce à un revêtement optimisé pour les applications les plus difficiles.
Les arbres en acier de haute qualité des outils s'adaptent de manière optimale à la machine motrice. Le serrage, le glissement ou même la rupture de l'arbre sont une chose du passé.

Utilisation:

Plastique/bois/caoutchouc : adapté

Matière(s):

Plastique/Bois

Adapté(s) pour:

Chanfreinage : approprié
Perçage : adapté
Ébavurage : adapté
Fraisage : bien adapté
Usinage de précision : adapté

Remarque(s):

Capacité de coupe élevée pour le broyage du carbone, du CFRP ou de la fibre de verre
Lames de coupe extrêmement coupantes
Faible friction grâce à un revêtement fin, lisse et extrêmement dur hautes performances
Évacuation optimisée des copeaux pour le fraisage des matériaux renforcés en fibre de carbone
Longue durée de vie et excellente durée de vie en utilisation stationnaire
Parfait pour une utilisation en robot ou stationnaire