• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simturn AX klemhouder, vierkante schacht, binnenbewerking, stalen schacht, 10 x 10 mm

Artikelnummer: A04.1010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A04.1010
EAN/GTIN 4069769010817
Nummer fabrikant ACXN
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX klemhouders
Vierkante schacht, binnenbewerking
Stalen schacht, 10 x 10 mm

Technische parameters:

  • ØD = 4,0 mm
  • hk = 19,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • LK = 19,0 mm
  • Schroef = ATKW
  • Schroevendraaier = T15F
  • h = 10,0 mm
  • h1 = 10,0 mm
  • b = 10,0 mm