• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simturn AX porte-outil, tige carrée, usinage intérieur, tige en acier, 10 x 10 mm

Réf.: A04.1010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A04.1010
EAN / GTIN 4069769010817
Réf. fabricant ACXN
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn AX
Tige carrée, usinage intérieur
Tige en acier, 10 x 10 mm

Paramètres techniques:

  • ØD = 4,0 mm
  • hk = 19,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • LK = 19,0 mm
  • Vis = ATKW
  • Tournevis = T15F
  • h = 10,0 mm
  • h1 = 10,0 mm
  • b = 10,0 mm