• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Klemmhalter, Quadratschaft, Innenbearbeitung, Stahlschaft, 10 x 10 mm

Artikel-Nr.: A04.1010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A04.1010
EAN / GTIN 4069769010817
Herstellernummer ACXN
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Klemmhalter
Quadratschaft, Innenbearbeitung
Stahlschaft, 10 x 10 mm

Technische Parameter:

  • ØD = 4,0 mm
  • hk = 19,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • LK = 19,0 mm
  • Schraube = ATKW
  • Schraubendreher = T15F
  • h = 10,0 mm
  • h1 = 10,0 mm
  • b = 10,0 mm