MICRO-TECH® momentsleutel , voor lage draaimomenten , 15 - 75 cNm

Artikelnummer: A.301MT
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A.301MT
EAN/GTIN 3148510012568
Nummer fabrikant A.301MT
L-nummer L60130 1821

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichtgewicht en compacte momentsleutel, speciaal voor lage draaimomenten
  • Aanhaalrichting rechts
  • Binnenzeskantuitgang voor gebruik met bits serie 0
  • (uitgang 1/4″ met adapter ECR.0 als optie)
  • Stelsleutel, 4 mm: 82H.4
  • Geleverd met een kalibratiecertificaat en de stelsleutel

Kenmerk:

  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 130,0
  • Kracht [cN.m]: 15 - 75
  • Aansluitingen: 1
  • Meetsteek: 0,50
  • Meetsteek [Cn.m]: 0,5
  • Uitgang: 1/4″
  • [g]: 130