Dopsleutel met T-greep, zeskantaandrijving, SW 12 mm

Artikelnummer: 99C.12
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 99C.12
EAN/GTIN 3148516922977
Nummer fabrikant 99C.12
L-nummer L60130 600

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het universele scharnier maakt een werkhoek mogelijk voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • De positie van de dopsleutel wordt gehandhaafd door een borgveer
  • Verchroomde handgrepen, satijnglans
  • Dopsleutel verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 17,5
  • L [mm]: 434
  • L1 [mm]: 175
  • [g]: 335