Houder voor individuele eenhandsladeblokkering, dubbelzijdig, Hoogte: 1800mm

Artikelnummer: 998290 1800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 1.800 mm
Breedte 52 mm
Diepte 17,1 mm
Gewicht 2,9 kg
Producttype Vergrendeling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 998290 1800
EAN/GTIN 4067263111740
Nummer fabrikant 998290 1800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

houder aan de voorkant van het staanderframe voor het vergrendelen van de eenhandsladeblokkering van lades en fronten. Voorkomt onbedoeld openen van laden of fronten. Er kunnen aan beide kanten van het staanderframe lades of fronten worden ingebouwd.

T.b.v.:

Ladenstellingsystemen, containerinrichting, alleen combineerbaar met staanderframes nr. 998210 en 998215.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Niet compatibel met gereedschapskasten uit groep 93, kan alleen worden geïnstalleerd in een ladenstellingsysteem. Installatie achteraf is niet mogelijk. Gelijktijdige inbouw achter deuren is niet mogelijk.