Držák pro zajištění jednotlivých zásuvek jednou rukou, oboustranný, Výška: 1800mm

Artiklové číslo: 998290 1800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Označení výrobce Halterung für Einhand-Einzelverriegelung, doppelseitig
Barva Šedá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 998290 1800
EAN / GTIN 4067263111740
Číslo výrobce 998290 1800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

držák na přední straně rámu sloupu pro nasazení systému zajištění jednotlivých zásuvek a čel jednou rukou. Zabraňuje neúmyslnému otevření zásuvek nebo čel. Zásuvky nebo čela je možné instalovat na obou stranách sloupového rámu.

Vhodné pro:

Zásuvkové regálové systémy, vybavení kontejnerů, lze kombinovat pouze se sloupovými rámy č. 998210 a 998215.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Výrobek není kompatibilní se skříněmi na nářadí skupiny 93, lze instalovat pouze do zásuvkového regálového systému. Dodatečná instalace není možná. Není možná současná instalace za dvířka.