{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 1,800 mm | |
| Anchura | 52 mm | |
| Profundidad | 17.1 mm | |
| Peso | 2.9 kg | |
| Tipo de producto | Bloqueo |
| Número de artículo | 998290 1800 | |
| EAN / GTIN | 4067263111740 | |
| Número del fabricante | 998290 1800 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |