Module voor mobiele oppervlaktebehandeling.,GRIT GHBM

Artikelnummer: 99001012010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Staander

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 99001012010
EAN/GTIN 4014586886992
Nummer fabrikant 99001012010
L-nummer L00030 543

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mobiele afwerkmodule voor oppervlakken
  • GRIT GHBM
  • mobiele afwerkmodule voor oppervlakken

Kenmerk:

  • Afmetingen LxBxH 430 x 252 x 166 mm
  • bandafmetingen 50 x 1 000 mm
  • gewicht 5 kg

Voordeel:

  • Geringe inspanning bij het slijpen van lange lasnaden dankzij de rolgeleiding
  • Omschakeling naar andere toepassingen in minder dan 45 seconden
  • Homogene oppervlakken in één arbeidsgang
  • Werken op grote oppervlakken met geringe vermoeidheid

Geschikte producten

Accessoires