• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Módulo para el mecanizado de superficies móviles. - GRIT GHBM

Número de artículo: 99001012010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 99001012010
EAN / GTIN 4014586886992
Número del fabricante 99001012010
Número L L00030 543

Descripción

Descripción:

  • Módulo para el tratamiento superficial móvil
  • GRIT GHBM
  • Módulo para el tratamiento superficial móvil

Característica:

  • Dimensiones LxAxH 430 x 252 x 166 mm
  • dimensiones de la cinta 50 x 1 000 mm
  • peso 5 kg

Ventaja:

  • Bajo esfuerzo en el rectificado de cordones de soldadura largos gracias a la guía de rodillos
  • Conversión a otras aplicaciones en menos de 45 segundos
  • Superficies homogéneas en un solo paso de trabajo
  • Trabajo en grandes superficies con poca fatiga

Productos adecuados

Accesorios