Dopsleutel met T-greep, zeskantuitgang, SW 10 mm

Artikelnummer: 98B.10
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98B.10
EAN/GTIN 3148518024686
Nummer fabrikant 98B.10
L-nummer L60130 3404

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor aan- en losdraaien die moeilijk toegankelijk zijn of snel moeten worden uitgevoerd
  • Glijdende handgreep met groef
  • Blokkeergroef in middenpositie voor snelle toegang door draaien tussen vingers: ″Rolling effect″
  • Stang in eindpositie als hefboomarm voor krachtig aan- of losdraaien of voor opruimen op moeilijke plaatsen
  • Verchroomde, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 10
  • d1 [mm]: 15,00
  • d2 [mm]: 8
  • d3 [mm]: 8
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 175
  • 6-kant [mm]: 10
  • [g]: 245