CLE A DOUILLE EN T 10MMV

Réf.: 98B.10
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98B.10
EAN / GTIN 3148518024686
Réf. fabricant 98B.10
Article hors catalogue L60130 3404

Description

Description:

  • Points forts du produit: Idéal pour les opérations de serrage et de desserrage difficiles d'accès ou devant être effectuées rapidement
  • Poignée coulissante avec rainure
  • Rainure de blocage en position centrale pour un accès rapide en tournant entre les doigts: ″effet de rouleau″
  • Tige en position finale servant de bras de levier pour un serrage ou un desserrage puissant ou pour un dégagement dans des endroits difficiles
  • Chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10
  • d1 [mm]: 15,00
  • d2 [mm]: 8
  • d3 [mm]: 8
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 175
  • 6-carré [mm]: 10
  • [g]: 245