Gereedschap assortiment in koffer 13301/88 L.188mm B.490mm H.365mm 88st.

Artikelnummer: 98830183
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98830183
EAN/GTIN 4018754335213
Nummer fabrikant 98830183

Omschrijving

Omschrijving:

Inhoud, 88-deel:
  • 1 gereedschapskist nr. 13301: twee vergrendelbare kantelsloten; verwijderbare inzetstukken
  • 1 binnenzeskant kop, gemonteerd 1/2″ nr. 12918/10-50: 10, 19, 14, 17, 13, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  • 1 QuickRelease uitbreiding 1/2″ Nr. 509QR/5: 130 mm
  • 1 QuickRelease fijngetande ratel Nr. 512QR N80: 1/2″
  • 3 VDE-schroevendraaier nr. 4660 VDE: 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 6,5 x 125; 1,2 x 5,5 x 150 mm
  • 3 VDE Phillips schroevendraaier Nr. 4665 VDE: PH1; PH2; PH3
  • 1 VDE-combinatietang nr. 6501 VDE: 180 mm
  • 1 VDE-punttang nr. 6529 VDE: 200 mm
  • 1 Waterpomptang nr. 6551: 240 mm
  • 1 VDE zijsnijinrichting Nr. 6602 VDE: 160 mm
  • 2 punch, achthoekig nr. 104/120: 120 x 2 mm
  • 1 platte beitels, platte ovaal nr. 102/150: 150 mm
  • 1 splitpendrijver, achthoekig nr. 108/150: 150 x 4 mm
  • 1 korrels, achthoekig nr. 105/120: 120 x 10 mm
  • 1 Universeel mes nr. 12965N
    • 1 kunststof hamer nr. 10955: 35 mm
    • 1 spanningstester Nr. 10554
      • 1 Locksmith hamer Nr. 10961: 500 g.
      • 1 verstelbare steeksleutel nr. 4025 3 steeksleutel nr.
        • 13: 21; 22; 24 mm
        • 1 ratel bit set nr. 40/29/4 SCI: 33-delig
        • 1 set steeksleutels nr. 13/10KT: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
        • 1 set haakse schroevendraaiers nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
        • 1 houten verbindingsschaal nr. 013111: 2 m.
  • Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 88
    • Lengte binnen: 169 mm
    • Hoogte mm (binnen): 315 mm
    • Breedte binnen: 460 mm
    • Hoogte mm (h): 390 mm
    • Lengte [mm): 500 mm
    • Gewicht kg: 12.500 kg
    • Breedte mm (b): 210 mm