Assortiment d'outils en mallette 13301/88 L.188mm L.490mm H.365mm 88pcs.

Réf.: 98830183
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98830183
EAN / GTIN 4018754335213
Réf. fabricant 98830183

Description

Description:

Sommaire, 88 parties:
  • 1 mallette à outils N° 13301: deux verrous d'inclinaison verrouillables ; inserts amovibles
  • 1 à six pans creux, monté 1/2″ N° 12918/10-50: 10, 19, 14, 17, 13, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  • 1 extension QuickRelease 1/2″ N° 509andI/5: 130 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease N° 512andN80: 1/2″
  • 3 tournevis à fente VDE N° 4660 VDE: 0,6 x 3,5 x 100 ; 1,0 x 6,5 x 150 ; 1,2 x 5,5 x 125 mm
  • Tournevis cruciforme 3 VDE N° 4665 VDE: PH1 ; PH2 ; PH3
  • 1 pince universelle VDE N° 6501 VDE: 180 mm
  • 1 pince à bec demi-rond VDE N° 6529 VDE: 200 mm
  • 1 pince pompe à eau N° 6551: 240 mm
  • 1 VDE pince coupante oblique N° 6602 VDE: 160 mm
  • Poinçon 2, octogonal n° 104/120: 120 x 2 mm
  • 1 burins plats, ovale plat N° 102/150: 150 mm
  • 1 chasse-goupille, octogonal N° 108/150: 150 x 4 mm
  • 1 grains, octogonal n° 105/120: 120 x 10 mm
  • 1 couteau universel N° 12965N
    • 1 marteau plastique N° 10955: 35 mm
    • 1 testeur de tension N° 10554
      • 1 marteau de serrurier N° 10961: 500 g.
      • 1 clé plate réglable N° 4025 3 clé plate N
        • ° 13: 21 ; 22 ; 24 mm
        • Jeu d'embouts à cliquet 1 N° 40/29/4 SCI: 33 pièces
        • 1 jeu de clés plates N° 13/10KT: 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12; 13 ; 14 ; 15 ; 17 ; 19 mm
        • 1 jeu de tournevis d'angle N° 10765/9: 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
        • 1 maillon en bois échelle n° 013111: 2 M.
  • Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 88
    • Longueur intérieure: 169 mm
    • Hauteur mm (intérieur): 315 mm
    • Largeur intérieure: 460 mm
    • Hauteur mm (h): 390 mm
    • Longueur mm (L): 500 mm
    • Poids kg: 12.500 kg
    • Largeur mm (b): 210 mm