Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 22 ∙ 60 mm

Artikelnummer: 986-22
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 986-22
EAN/GTIN 4000896082865
Nummer fabrikant 986-22
L-nummer L60140 547

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 22 mm
  • Afmetingen / lengte: 60 mm
  • Lengte l1: 20.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.26 kg
  • Voor handbediening
Buiten de DIN-reeks
%DEL%DEL