• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 22 ∙ 60 mm

Número de artículo: 986-22
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 986-22
EAN / GTIN 4000896082865
Número del fabricante 986-22
Número L L60140 547

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 22 mm
  • Dimensiones / longitud: 60 mm
  • Longitud l1: 20.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.26 kg
  • Para el accionamiento con la mano
Fuera de la serie DIN
%DEL%DEL