Zelfklevende aanduidingsinsteekhoezen Set 50-delig, Type: A5/1

Artikelnummer: 974721 A5/1
Prijs instellen 50 Stuk (3,03 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte buitenkant 163 mm
Breedte buitenkant 223 mm
Hoogte binnenkant 148,5 mm
Breedte binnenkant 210 mm
Producttype Aanduidingsinsteekhoes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 974721 A5/1
EAN/GTIN 4005546981734
Nummer fabrikant 179507
Fabrikant/verantwoordelijke persoon DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aanduidingsinsteekhoezen met blauwe folie aan achterzijde en transparante folie aan voorzijde van sterk polypropyleen. Geschikt voor scanners en documentecht. Snelle verwisseling van de insteekkaarten mogelijk.
Met twee plakstroken aan de achterzijde. Toepassing ook op niet-metallische oppervlakken, zoals kunststof boxen.

Omschrijving:

Liggend formaat A5.

Levering:

Verpakking met elk 50 stuks.

Tip:

Downloadversie van de insteekkaarten verkrijgbaar op www.duraprint.de.