Magnetinės ženklinimo įmautės Rinkinys, 50 vnt. A5/1

Prekės Nr.: 974721 A5/1
Rinkinio kaina 50 vnt. (3,21 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis aukštis 163 mm
Išorinis plotis 223 mm
Vidinis aukštis 148,5 mm
Vidinis plotis 210 mm
Produkto rūšis Krepšys ženklams/ užrašams

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974721 A5/1
EAN / GTIN 4005546981734
Gamintojo numeris 179507

Aprašymas

Modelis:

Ženklinimo įmautė su mėlyna galine ir skaidria priekine plėvele iš patvaraus polipropileno. Tinka nuskaitymui, galioja kaip autentiškas dokumentas. Greitas užrašų pakeitimas.
Su dviem galinėmis juostelėmis. Galima naudoti ir ant nemetalinių paviršių, pvz., plastikinių dėžių.

Aprašymas:

Horizontalus formatas A5.

Tiekiama:

Pakuotė, kurioje yra 50 vnt.

Pastaba:

Atsisiųsti užrašų šablonus galite adresu www.duraprint.de.