Zelfklevende aanduidingsinsteekhoezen Set 50-delig, Type: 100X38

Artikelnummer: 974721 100X38
Prijs instellen 50 Stuk (1,84 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte buitenkant 53 mm
Breedte buitenkant 113 mm
Hoogte binnenkant 38 mm
Breedte binnenkant 100 mm
Producttype Aanduidingsinsteekhoes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 974721 100X38
EAN/GTIN 4005546981659
Nummer fabrikant 175907
Fabrikant/verantwoordelijke persoon DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aanduidingsinsteekhoezen met blauwe folie aan achterzijde en transparante folie aan voorzijde van sterk polypropyleen. Geschikt voor scanners en documentecht. Snelle verwisseling van de insteekkaarten mogelijk.
Met twee plakstroken aan de achterzijde. Toepassing ook op niet-metallische oppervlakken, zoals kunststof boxen.

Levering:

Verpakking met elk 50 stuks.

Tip:

Downloadversie van de insteekkaarten verkrijgbaar op www.duraprint.de.