{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nuttig ladeoppervlak in G | 12×20 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 12×20G | |
Hoogte | 500 mm | |
Breedte | 400 mm | |
Diepte | 650 mm | |
Breedte in G | 12 | |
Diepte in G | 20 | |
Nuttige hoogte | 425 mm | |
Uitvoering | Naar keuze te configureren | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
Gewicht | 13 kg | |
Producttype | Behuizing voor gereedschapskast |
Artikelnummer | 972030 500 | |
EAN/GTIN | 4062406769741 |