{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Surface utile de tiroir en G | 12×20 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 12×20G | |
Hauteur | 500 mm | |
Largeur | 400 mm | |
Profondeur | 650 mm | |
Largeur en G | 12 | |
Profondeur en G | 20 | |
Hauteur utile | 425 mm | |
Exécution | pour garnissage libre | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
Poids | 13 kg | |
Type de produit | Caissons d’armoires à outils |
Référence article | 972030 500 | |
EAN / GTIN | 4062406769741 |