{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Fiókok hasznos területe G-ben | 12×20 | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 12×20G | |
| Magasság | 500 mm | |
| Szélesség | 400 mm | |
| Mélység | 650 mm | |
| Szélesség G-ben | 12 | |
| Mélység G-ben | 20 | |
| Hasznos magasság | 425 mm | |
| Kivitel | önállóan felszerelhető | |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
| Súly | 13 kg | |
| Termék fajtája | Szerszámszekrény-ház |
| Cikkszám | 972030 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406769741 | |
| Gyártó száma | 972030 500 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |