{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 250 kg | |
Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch | |
Bladdikte | 50 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 610 mm - 1.200 mm | |
Breedte | 1.500 mm | |
Diepte | 750 mm | |
Werkblad lengte | 1.500 mm | |
Werkblad diepte | 750 mm | |
Werkblad dikte | 50 mm | |
Hefsnelheid | 38 mm/s | |
Maximale belastbaarheid | 250 kg | |
Gewicht | 101 kg | |
Producttype | Werktafel |
Artikelnummer | 972017 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406773601 |