Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren 160 mm

Artikelnummer: 967711 160
Prijs instellen 2 Stuk (8,63 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 160 mm
Bevestigingstype vastklemmen zonder gereedschap
Spanvlaktype glad
Materiaal Lichtmetaal
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967711 160
EAN/GTIN 4045197978868

Omschrijving

Uitvoering:

Lichtmetaal; geperst staafmateriaal met zijdelingse veerklemmen en gladde spanvlakken.

T.b.v.:

Alle bankschroefmodellen.
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
    Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen