Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern, Backenbreite: 160mm

Artikel-Nr.: 967711 160
Setpreis 2 Stück (8,98 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 160 mm
Spannfläche glatt
Befestigungsart werkzeuglose Klemmung
Inhalt 1 Paar
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967711 160
EAN / GTIN 4045197978868
Herstellernummer 967711 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Leichtmetall; Stangenmaterial gepresst, mit seitlichen Klemmfedern, Spannflächen glatt.

Passend für:

Alle Schraubstockmodelle.