• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento, Ancho de bocas: 160mm

Número de artículo: 967711 160
Establecer precio 2 unidades (10,05 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
61 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de bocas (mm) Establecer precio 2 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 160 mm
Superficie de apriete Forma lisa
Tipo de fijación Sujeción sin herramientas
Contenido 1 par
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Contenido par

Identificación y clasificación

Número de artículo 967711 160
EAN / GTIN 4045197978868
Número del fabricante 967711 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De metal ligero: material en barras prensado, con muelles de enclavamiento laterales, superficies de apriete lisas.

Idóneo para:

Todos los modelos de tornillos de banco.