Assortiment magnetische bankschroefbekken 150 mm

Artikelnummer: 967702 150
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 150 mm
Bevestigingstype Permanente magneet
Materiaal Aluminium
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967702 150
EAN/GTIN 4045197974747

Omschrijving

Uitvoering:

Met geïntegreerde permanente magneten, geschikt voor alle bankschroeven met passende bekbreedte.

T.b.v.:

Alle bankschroefmodellen.

Levering:

Sterke tas van textiel, met 4 paar magnetische aluminium bankschroefbekken (nr. 967722, 967723, 967724, 967727).

Tip:

Nieuwe uitvoering met 50% meer houdkracht.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen