Sada magnetických svěrákových čelistí, Šířka čelistí: 150mm

Artiklové číslo: 967702 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal
brašna
Šířka čelisti B
150 mm
Způsob upevnění
magnetický
Obsah
4 páry
Druh produktu
Nespecifikované upínací čelisti
Materiál
hliník
Obsah
paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967702 150
EAN / GTIN 4045197974747
Číslo výrobce 967702 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se zabudovanými trvalými magnety, vhodné pro všechny svěráky s příslušnou šířkou čelisti. Unikátní přídržná síla díky velkému magnetickému poli.

Vhodné pro:

Všechny typy svěráků.

Rozsah dodávky:

Odolné textilní pouzdro se 4 páry hliníkových magnetických svěrákových čelistí (č. 967722, 967723, 967724, 967727).