• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeux de mors d'étau magnétiques, Largeur des mors: 150mm

Réf.: 967702 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur des mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 150 mm
Type de fixation Aimant permanent
Matière Aluminium
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 967702 150
EAN / GTIN 4045197974747
Réf. fabricant 967702 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec aimants permanents intégrés, pour tous types d’étaux, avec largeur de mors correspondante.

Adapté(s) pour:

Tous modèles d’étau.

Livraison:

Pochette résistante en tissu garnie de 4 paires de mors d'étau magnétiques en aluminium (967722, 967723, 967724, 967727).

Téléchargements et documents

Produits adaptés