Parallelbankschroef ‘Heuer-Front’ met klembeugel 100 mm

Artikelnummer: 967395 100
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Heuer Front
Bekbreedte 100 mm
Klembereik 10 mm - 60 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ 3/8 − 1 inch
Openingsrichting voorwaarts openend
Materiaal Staal matrijsgesmeed
Gewicht 5 kg
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967395 100
EAN/GTIN 2050002047839
Nummer fabrikant 100 100 + 119 100

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van gesmeed staal − gegarandeerd onbreekbaar.
Voorwaarts openend.
Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken. Sterke spindel met dubbele trapeziumschroefdraad om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. Verzinkte spindelsleutel met geklonken stalen borgringen. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare, tweezijdige prismageleiding.
Met versterkt aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.
Geribbelde spanbekken met zorgvuldig gehard oppervlak; niet verwisselbaar.
Klembeugel voor werkbladen met een dikte van 10 – 60 mm.

Toepassing:

om aan werkbladen te klemmen.

Kleur:

Blauwe hamerslaglak, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen