Párhuzamsatu „Heuer-Front“ szorítókengyellel 100 mm

Cikkszám: 967395 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Heuer Front
Pofaszélesség 100 mm
Szorítási tartomány 10 mm - 60 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je 3/8 − 1 coll
Nyitás iránya Előre nyílik
Anyag Süllyesztékben kovácsolt acél
Súly 5 kg
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967395 100
EAN / GTIN 2050002047839
Gyártó száma 100 100 + 119 100

Leírás

Kivitel:

Teljes egészében acélból kovácsolt − garantáltan törhetetlen.
Előre nyílik.
Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó kétmenetes trapézmenettel a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűkkel. Orsó és vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizmavezető.
Megerősített üllőfelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.
Recézett, gondosan felületedzett szorítópofák, nem cserélhető.
Szorítókengyel 10 – 60 mm vastagságú munkalapokhoz.

Felhasználás:

Munkapad munkalapjára szorítható.

Szín:

Kalapácslakkozott kék, porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek