Magnetische bankschroefbekken, paar aluminium, geprofileerd, Bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 967722 100
Prijs instellen 2 Stuk (12,78 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs instellen 2 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 100 mm
Bevestigingstype Permanente magneet
Spanvlaktype geprofileerd
Materiaal Aluminium
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967722 100
EAN/GTIN 4045197974150
Nummer fabrikant 967722 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bankschroefbekken van geëxtrudeerd aluminium. Met geïntegreerde permanente magneten, geschikt voor alle bankschroeven met passende bekbreedte. Unieke houdkracht dankzij groot magneetvlak.
Spanvlakken geprofileerd.

T.b.v.:

Alle bankschroefmodellen.